STAFFORD MFG 5L108108KPXC 精密スリーブフランジカップリング、1 ピース分割、クランプタイプ、1-1/2 インチボア、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
チューブ径 | 1-1 / 2」 |
終了 | ブラックオキサイド |
フランジ外径 | 3.730 " |
フランジ幅 | 0.250 " |
グレード | 1215 |
キー溝のサイズ | 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
取付穴A | 1 / 4-28 |
取付穴B | 1 / 4 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 3/4 |
全長 | 3.750 " |
タイプ | 高強度 |
原産国 | USA |
モデル | 全長 | チューブ径 | フランジ外径 | フランジ幅 | キー溝のサイズ | 取付穴A | 取付穴B | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008KPXC | 1.875 " | 1 / 2 " | 2.230 " | 0.188 " | 1 / 8 " | 8-32 | 0.164 " | 8-32×1/2 | - | 見積依頼
|
5L010010KPXC | 2.250 " | 5 / 8 " | 2.605 " | 0.188 " | 3 / 16 " | 10-32 | 0.190 " | 10-32×5/8 | - | 見積依頼
|
5L012012KPXC | 2.625 " | 3 / 4 " | 2.980 " | 0.250 " | 3 / 16 " | 1 / 4-28 | 1 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | - | 見積依頼
|
5L100100KPXC | 3" | 1" | 3.230 " | 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 4-28 | - | 1/4-28 x 3/4 | - | 見積依頼
|
5L104104KPXC | 3.375 " | 1-1 / 4」 | 3.480 " | 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 4-28 | - | 1/4-28 x 3/4 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。