STAFFORD MFG 5ES100REMK シャフトアダプタ、キー溝付き、機械加工可能、内径 1 インチ、SS
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトアダプター |
チューブ径 | 1" |
グレード | 303 |
キー溝のサイズ | 1 / 4 " |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 2" |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 3/4 |
軸径 | 2" |
全長 | 4.750 " |
タイプ | 高強度 |
原産国 | USA |
モデル | 軸径 | チューブ径 | グレード | 全長 | キー溝のサイズ | 材料 | 外径 | ねじ材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EL008レムク | 1-1 / 4」 | 1 / 2 " | 1215 | 2.750 " | 1 / 8 " | 鋼 | 1.250 " | 合金鋼 | ¥24,158 | 見積依頼
|
5EL010レムク | 1-1 / 2」 | 5 / 8 " | 1215 | 3.250 " | 0.188 " | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | ¥19,339 | 見積依頼
|
5EL012レムク | 1-3 / 4」 | 3 / 4 " | 1215 | 4.250 " | 0.188 " | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | ¥23,849 | 見積依頼
|
5EL014レムク | 1-7 / 8」 | 7 / 8 " | 1215 | 4.375 " | 0.188 " | 鋼 | 1.875 " | 合金鋼 | ¥21,404 | 見積依頼
|
5EL100レムク | 2" | 1" | 1215 | 4.750 " | 1 / 4 " | 鋼 | 2" | 合金鋼 | ¥27,261 | 見積依頼
|
5EL102レムク | 2-1 / 8」 | 1-1 / 8」 | 1215 | 4.750 " | 1 / 4 " | 鋼 | 2.125 " | 合金鋼 | ¥28,337 | 見積依頼
|
5EL104レムク | 2-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | 1215 | 5" | 1 / 4 " | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | ¥25,793 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。