STAFFORD MFG 5EL102 シャフトアダプターカップリング、ステップアップタイプ、ボア 1-1/8 インチ、シャフト径 1-3/8 インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトアダプター |
チューブ径 | 1-1 / 8」 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 2.125 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 3/4 |
軸径 | 1-3 / 8」 |
軸端長さ | 2.375 " |
全長 | 4.750 " |
タイプ | 高強度 |
原産国 | USA |
モデル | スクリューサイズ | チューブ径 | カップリングキー溝サイズ | 軸径 | 軸端長さ | シャフトキー溝サイズ | 全長 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EL008 | 8-32×1/2 | 1 / 2 " | - | 3 / 4 " | 1.250 " | - | 2.750 " | 1215 | ¥15,615 | 見積依頼
|
5EL010 | 10-32×5/8 | 5 / 8 " | - | 7 / 8 " | 1.500 " | - | 3.250 " | 1215 | ¥16,193 | 見積依頼
|
5EL012 | 1/4-28 x 3/4 | 3 / 4 " | - | 1" | 2" | - | 4.250 " | 1215 | ¥17,386 | 見積依頼
|
5EL014 | 1/4-28 x 3/4 | 7 / 8 " | - | 1-1 / 8」 | 2" | - | 4.375 " | 1215 | ¥19,905 | 見積依頼
|
5EL100 | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | 1-1 / 4」 | 2.375 " | - | 4.750 " | 1215 | ¥22,406 | 見積依頼
|
5EL104 | 1/4-28 x 3/4 | 1-1 / 4」 | - | 1-1 / 2」 | 2.500 " | - | 5" | 1215 | ¥29,274 | 見積依頼
|
5ES008 | 8-32×1/2 | 1 / 2 " | - | 3 / 4 " | 1.250 " | - | 2.750 " | 303 | ¥22,022 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。