入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
カラーコード | レッド |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.86 " |
シーム | 重複 |
スタッドサイズ | #10 |
端子タイプ | ロッキング |
ワイヤー範囲 | 22〜16 AWG |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。