入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプライスコネクタ |
バレル内側径 | 0.51 " |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
コネクタ タイプ | バットスプライス |
絶縁色 | イエロー |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.85 " |
シーム | 重複 |
ワイヤー範囲 | 4 AWG |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 7.37 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | 接続材料 | 絶縁タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RA18X | 0.17 " | 真鍮 | ビニール | 1.11 " | ろう付け | 22〜16 AWG | ¥12,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。