入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | 青 |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.97 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #6 |
端子タイプ | スタンダード |
ワイヤー範囲 | 18〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 4.32 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 絶縁タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | スタッドサイズ | 端子タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB14-10F | ナイロン | 0.87 " | 重複 | #10 | スタンダード | ¥18,763 | ||
RB14-10FL | ナイロン | 0.87 " | 重複 | #10 | ロッキング | ¥25,455 | ||
RB14-10FS | ナイロン | 0.94 " | 重複 | #10 | フランジ付き | ¥22,712 | ||
RB14-14F | ナイロン | 0.95 " | 重複 | 1 / 4 " | スタンダード | ¥24,390 | ||
RB14-6F | ナイロン | 0.87 " | 重複 | #6 | スタンダード | ¥19,552 | ||
RB14-6FL | ナイロン | 0.87 " | 重複 | #6 | ロッキング | ¥25,587 | ||
RB14-6FS | ナイロン | 0.74 " | 重複 | #6 | フランジ付き | ¥22,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。