アイテム価格 | コンテナ |
色 | グレー |
内側の高さ | 12.437 " |
内側の長さ | 21 15 / 16 " |
内幅 | 14 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
外の高さ | 12.625 " |
外側の長さ | 23.625 " |
外側の幅 | 15 45 / 64 " |
使用する | 製造元番号LTBD.64GY1 |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。