SSI 0100-300B2TT-1 バスケットストレーナー 1インチ Fnpt Ss
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスケットストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1 / 2 " |
接続 | FNPT |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
高さ | 8.375 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 700 psig @ 100度F |
パイプサイズ | 1" |
画面 | 304SS |
スクリーン素材 | 304ステンレススチール |
画面サイズ | 1 / 32 " |
シール | 304SSスパイラル創傷 |
サイズ | 1" |
幅(Width) | 6.12 " |
船の重量(kg) | 11.27 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | CN |
モデル | 高さ | 住宅資材 | 材料 | パイプサイズ | 画面サイズ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050-300B2TC-1 | 6 5 / 16 " | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 6.12 " | ¥45,846 | |
0075-300B2TC-1 | 8.375 " | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 6.12 " | ¥61,909 | |
0100-300B2TC-1 | 8.375 " | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 1" | 1 / 32 " | 1" | 6.12 " | ¥61,909 | |
0150-300B2TC-1 | 11 15 / 16 " | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 1.5 " | 1 / 32 " | 1.5 " | 8.12 " | ¥75,025 | |
0200-300B2TC-B | 12.437 " | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 2" | 3 / 64 " | 2" | 9" | ¥128,711 | |
0150-300B2TT-1 | 11 15 / 16 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1.5 " | 1 / 32 " | 1.5 " | 8.12 " | ¥204,956 | |
0200-300B2TT-B | 12.437 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 2" | 3 / 64 " | 2" | 9" | ¥278,511 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。