入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 240 VAC |
アンプ | 40 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 48 VDC |
深さ | 2.91 " |
サイズ | 100A / QO |
長さ | 3" |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 2 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 8 AWG |
Number of Poles | 3 |
端子接続 | 7月 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | AC電圧定格 | アンプ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 1 | スクリュークランプ | ¥29,543 | ||
QOB120CAFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 1 | スクリュークランプ | ¥29,543 | ||
QOB115VHCAFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 1 | スクリュークランプ | ¥94,488 | ||
QOB120VHCAFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 1 | スクリュークランプ | ¥124,984 | ||
QOB110 | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥3,692 | ||
QOB115 | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥3,375 | ||
QOB120 | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥3,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。