入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 発電機パネル |
色 | グレー |
深さ | 3.75 " |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
高さ | 12.5 " |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
マウント | 表面 |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
回路数 | 8 |
スペースの数 | 8 |
相 | 1 |
電圧 | 120/240 |
幅(Width) | 8.875 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8538908080 |
プロダクト | モデル | 最大ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
QO48M30DSGP | 14 AWG | ¥57,791 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。