定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DQDL32110サーキットブレーカー110a3p240vacラグ| AF9HPW 2JXF1

SQUARE D QDL32110 サーキットブレーカー 110a 3p 240vac ラグ

在庫あり
アイテム:AF9HPW モデル:QDL32110相互参照:2JXF1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥194,001 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
AC電圧定格240 VAC
アンプ110
遮断器のタイプスタンダード
DC電圧定格未評価
深さ3.93 "
サイズ250A / QD
高さ6.47 "
高電流トリップ設定2400A
低アンペアトリップ設定1200A
最大AIRレーティング25kA
最大ワイヤーサイズ300キロミル
最小ワイヤーサイズ4 AWG
取り付けフリースタンディング
Number of Poles3
3
相接続ABC
端子接続7月
旅行タイプ熱磁気
幅(Width)4.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.14
船高(cm)14.12
船の長さ(cm)24.77
船幅(cm)14.76
HSコード8536200020

商品の詳細:

  • 瞬間旅行(固定)

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ高さNumber of Poles幅(Width)価格
SQUARE DQDL22070サーキットブレーカー70a2p240vacラグ| AF9HMD 2JWR9 QDL22070706.47 "213"¥145,370
SQUARE DQDL22080サーキットブレーカー80a2p240vacラグ| AF9HMG 2JWT5 QDL22080806.47 "213"¥268,753
SQUARE DQDL22100サーキットブレーカー100a2p240vacラグ| AF9HMT 2JWU7 QDL221001006.47 "213"¥128,325
SQUARE DQDL22110サーキットブレーカー110a2p240vacラグ| AF9HMY 2JWX4 QDL221101106.47 "213"¥223,241
SQUARE DQDL22125サーキットブレーカー125a2p240vacラグ| AF9HND 2JWY1 QDL221251256.47 "213"¥128,325
SQUARE DQDL22150サーキットブレーカー150a2p240vacラグ| AF9HNH 2JWY7 QDL221501506.47 "213"¥128,325
SQUARE DQDL22175サーキットブレーカー175a2p240vacラグ| AF9HNM 2JWZ4 QDL221751756.47 "213"¥128,325

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D QDL32110 サーキットブレーカー 110a 3p 240vac ラグ
¥194,001 /単価