SQUARE D LGL36000S40X 自動モールドケースサーキットブレーカ、400A、600VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
アンプ | 400 |
フレーム型 | LGL |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
LGL36400U31X | 400 | ¥944,359 | 見積依頼
|
LGL36400U33X | 400 | ¥944,359 | 見積依頼
|
LGL36600U31X | 600 | ¥1,035,989 | 見積依頼
|
LGL36600U33X | 6600 | ¥1,035,989 | 見積依頼
|
LGL36000S60X | 600 | - | 見積依頼
|
LGL36400U44X | 400 | ¥1,345,366 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。