入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 90度エルボー |
終了 | ANSI49灰色のポリエステル粉末 |
演算 | ハブおよびコンセントレータやパッチパネルなどの他のラックマウント機器を保持するように設計されています |
高さ | 4" |
材料 | 16ゲージ鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
タイプ | LDB |
幅(Width) | 568564 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LDB445L | 45度エルボー | ¥24,267 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。