SQUARE D KAL26200 サーキットブレーカフィードスルー 200 アンペア 600vac 2p 25kaic@480v
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 25kAIC @ 480V |
アンプ | 200A |
フレーム型 | KAL |
Number of Poles | 2 |
UPC | 785901412571 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 2.84 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.96 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。