SQUARE D KA225RB サーキットブレーカーエンクロージャ Kal フレーム
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカエンクロージャ |
アンプ | 225A |
フレーム型 | KAL |
GTIN | 00785901507239 |
取り付けスタイル | 表面 |
NEMA評価 | 3R |
タイプ | アウトドア |
船の重量(kg) | 13.1 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 76.71 |
船幅(cm) | 34.29 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | 深さ | 終了 | 長さ | 取り付けスタイル | NEMA評価 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA400S | 15.38 " | 400 | 7.88 " | パウダーコーティング | 44 " | 表面 | 1 | - | ¥148,351 | ||
Q22200NS | 7.63 " | 200 | 4.25 " | Painted | 23.13 " | 表面 | 1 | - | ¥34,496 | ||
QO2100BNRB | 6.92 " | 100 | 4.12 " | Painted | 13.18 " | 表面 | 3R | - | ¥24,375 | ||
QO2100BNS | 5.88 " | 100 | 3.38 " | Painted | 13.12 " | 表面 | 1 | - | ¥20,818 | ||
QO2125BNRB | 6.92 " | 125 | 4.12 " | Painted | 13.18 " | 表面 | 3R | - | ¥39,631 | ||
QO3100BNRB | 6.92 " | 100 | 4.12 " | Painted | 13.18 " | 表面 | 3R | - | ¥49,195 | ||
J250AWK | 9.72 " | 250 | 7.94 " | パウダーコーティング | 32.26 " | 表面 | 3R、12、5 | - | ¥148,351 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。