SQUARE D HU365DS 安全スイッチ 600VAC 3PST 400 アンペア AC
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全スイッチ |
アンペアAC | 400 |
お問合せフォーム | 3PST |
深さ | 10.1 " |
デューティ | ヘビー |
GTIN | 785901195979 |
高さ | 50.3 " |
HP | 250 HP @ 600 VAC |
IP評価 | 未評価 |
材料 | 304ステンレススチール |
NEMAエンクロージャタイプ | 4、4X、5 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 3 |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 27.6 " |
船の重量(kg) | 78.75 |
船高(cm) | 32.99 |
船の長さ(cm) | 130.81 |
船幅(cm) | 68.61 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | アンペアAC | お問合せフォーム | NEMAエンクロージャタイプ | Number of Poles | ワイヤーの数 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU361 | 鋼 | 30 | 3PST | 1 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ¥36,230 | ||
HU361DS | ステンレス鋼 | 30 | 3PST | 4、4X、5 | 3 | 3 | 8.7 " | 5.1 " | ¥397,650 | ||
HU361RB | 亜鉛メッキ鋼 | 30 | 3PST | 3R | 3 | 3 | 7.6 " | 4.9 " | ¥61,220 | ||
HU362 | 鋼 | 60 | 3PST | 1 | 3 | 3 | 10.5 " | 7.38 " | ¥68,881 | ||
HU362DS | 304ステンレススチール | 60 | 3PST | 4、4X、5 | 3 | 3 | 10.8 " | 7" | ¥432,897 | ||
HU362RB | 亜鉛メッキ鋼 | 60 | 3PST | 3R | 3 | 3 | 10.5 " | 6.4 " | ¥124,449 | ||
HU363 | 鋼 | 100 | 3PST | 1 | 3 | 3 | 10.5 " | 6.4 " | ¥76,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。