定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DHGL26070サーキットブレーカー70a2p600vacラグ| AF6PQW 1MAL6

SQUARE D HGL26070 サーキットブレーカー 70a 2p 600vac ラグ

在庫あり
アイテム:AF6PQW モデル:HGL26070相互参照:1MAL6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥351,581 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
AC電圧定格600 VAC
アンプ70
遮断器のタイプスタンダード
DC電圧定格250 VDC
深さ3.4 "
サイズ100A / HG
高さ6.4 "
高電流トリップ設定1450A
低アンペアトリップ設定800A
最大AIRレーティング未評価
最大ワイヤーサイズ3 / 0 AWG
最小ワイヤーサイズ14 AWG
取り付けフリースタンディング
Number of Poles2
1
端子接続ライン/ロードラグ
旅行タイプ熱磁気
幅(Width)2.7 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)13.03
船の長さ(cm)21.44
船幅(cm)18.42
HSコード8536200020

商品の詳細:

  • 瞬間旅行(固定)

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプサイズNumber of Poles電圧幅(Width)価格
SQUARE DHGL26015サーキットブレーカー15a2p600vacラグ| AF6PQN 1MAK8 HGL260151560A / HG21-2.7 "¥156,023
SQUARE DHGL26025サーキットブレーカー25a2p600vacラグ| AF6PQQ 1MAL1 HGL260252560A / HG21-2.7 "¥287,302
SQUARE DHGL26030サーキットブレーカー30a2p600vacラグ| AF6PQR 1MAL2 HGL260303060A / HG21-2.7 "¥156,023
SQUARE DHGL26040サーキットブレーカー40a2p600vacラグ| AF6PQT 1MAL3 HGL260404060A / HG21-2.7 "¥156,023
SQUARE DHGL26050サーキットブレーカー50a2p600vacラグ| AF6PQU 1MAL4 HGL260505060A / HG21-2.7 "¥286,611
SQUARE DHGL26080サーキットブレーカー80a2p600vacラグ| AF6PQX 1MAL7 HGL2608080100A / HG21-2.7 "¥339,481
SQUARE DHGL26100サーキットブレーカー100a2p600vacラグ| AF6PQY 1MAL8 HGL26100100100A / HG21-2.7 "¥351,836

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D HGL26070 サーキットブレーカー 70a 2p 600vac ラグ
¥351,581 /単価