入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 18kAIC @ 480V |
アンプ | 150A |
フレーム型 | HDA |
Number of Poles | 2 |
UPC | 00785901754459 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 3.23 |
船高(cm) | 32.33 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 15.09 |
モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HDA260351XNUMX | 35A | 2 | 600V | ¥192,823 | |
HDA260352XNUMX | 35A | 2 | 600V | ¥192,823 | |
HDA260354XNUMX | 35A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
HDA260802XNUMX | 80A | 2 | 600V | ¥234,121 | |
HDA260804XNUMX | 80A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
HDA260901XNUMX | 90A | 2 | 600V | ¥234,121 | |
HDA260902XNUMX | 90A | 2 | 600V | ¥234,121 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。