SQUARE DH366R安全スイッチ600VAC3PST600アンペアAC | AH2PEL 2JYJ3

SQUARE D H366R 安全スイッチ 600VAC 3PST 600 アンペア AC

在庫あり
アイテム:AH2PEL モデル:H366R相互参照:2JYJ3

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥1,568,553 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item安全スイッチ
アンペアAC600
お問合せフォーム3PST
深さ10.1 "
デューティヘビー
GTIN785901452010
高さ50.3 "
HP400 HP @ 600 VAC
IP評価14
材料亜鉛メッキ鋼
NEMAエンクロージャタイプ3R
Number of Poles3
ワイヤーの数3
3
電圧600 VAC
幅(Width)27.9 "

発送情報:

船の重量(kg) 79.65
船高(cm)35
船の長さ(cm)130
船幅(cm)70.99
原産国US

商品の詳細:

  • 可融性/非可融性:可融性
  • ヒューズキット(クラスR):製造元番号HRK4060
  • メタリック/非メタリック:メタリック

製品バリエーション

プロダクトモデルNEMAエンクロージャタイプアンペアACお問合せフォームワイヤーの数幅(Width)深さ高さHP価格
SQUARE DH361安全スイッチ600VAC3PST30アンペアAC | AG9GAL 1H344 H3611303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VAC¥64,813
SQUARE DH361AWK安全スイッチ600VAC3PST30アンペアAC | AG9GAM 1H345 H361AWK3R、12303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VAC-
見積依頼
SQUARE DH361DS安全スイッチ600VAC3PST30アンペアAC | AG9GAN 1H346 H361DS3、3R、4、4X、12303PST38.7 "5.1 "14.9 "15 HP @ 600 VAC¥342,570
SQUARE DH361N安全スイッチ600VAC3PST30アンペアAC | AG9GAP 1H347 H361N1303PST47.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VAC¥68,881
SQUARE DH362安全スイッチ600VAC3PST60アンペアAC | AG9GAR 1H350 H3621603PST310.5 "6.4 "17.4 "30 HP @ 600 VAC¥96,433
SQUARE DH362AWK安全スイッチ600VAC3PST60アンペアAC | AG9GAT 1H351 H362AWK3R、12603PST310.5 "7"16.5 "30 HP @ 600 VAC¥222,811
SQUARE DH362DS安全スイッチ600VAC3PST60アンペアAC | AG9GAU 1H352 H362DS3、3R、4、4X、12603PST310.8 "7"16.9 "30 HP @ 600 VAC¥397,650

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D H366R 安全スイッチ 600VAC 3PST 600 アンペア AC
¥1,568,553 /単価