SQUARE D H364NAWK 安全スイッチ 600VAC 3PST 200 アンペア AC
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
アイテム価格 | 安全スイッチ |
アンペアAC | 200 |
お問合せフォーム | 3PST |
深さ | 9.1 " |
デューティ | ヘビー |
高さ | 32 " |
HP | 125 HP @ 600 VAC |
IP評価 | 未評価 |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 3R、12 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 3 |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 19.5 " |
船の重量(kg) | 24.49 |
船高(cm) | 83.06 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 24.64 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMAエンクロージャタイプ | アンペアAC | お問合せフォーム | ワイヤーの数 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H361 | 1 | 30 | 3PST | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 HP @ 600 VAC | ¥130,421 | ||
H361AWK | 3R、12 | 30 | 3PST | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 HP @ 600 VAC | ¥285,045 | ||
H361DS | 3、3R、4、4X、12 | 30 | 3PST | 3 | 8.7 " | 5.1 " | 14.9 " | 15 HP @ 600 VAC | ¥746,797 | ||
H361N | 1 | 30 | 3PST | 4 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 HP @ 600 VAC | ¥164,277 | ||
H362 | 1 | 60 | 3PST | 3 | 10.5 " | 6.4 " | 17.4 " | 30 HP @ 600 VAC | ¥156,006 | ||
H362AWK | 3R、12 | 60 | 3PST | 3 | 10.5 " | 7" | 16.5 " | 30 HP @ 600 VAC | ¥269,628 | ||
H362DS | 3、3R、4、4X、12 | 60 | 3PST | 3 | 10.8 " | 7" | 16.9 " | 30 HP @ 600 VAC | ¥752,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。