SQUARE D H225DS 安全スイッチ 240VAC/DC 2PST 400 アンペア AC
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
アイテム価格 | 安全スイッチ |
アンペアAC | 400 |
お問合せフォーム | 2PST |
深さ | 11 " |
デューティ | ヘビー |
高さ | 32 " |
HP | 50 HP @ 250 VDC |
IP評価 | 未評価 |
材料 | ステンレス鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 4、4X、5 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 2 |
相 | 1 |
電圧 | 240 VAC / DC |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 68.95 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 68.33 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMAエンクロージャタイプ | アンペアAC | お問合せフォーム | ワイヤーの数 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT223 | 1 | 100 | 2PDT | 2 | 11.1 " | 6.8 " | 38 " | 15 HP @ 240 VAC | ¥611,107 | ||
DT223RB | 3R | 100 | 2PDT | 2 | 8.1 " | 6.6 " | 38 " | 15 HP @ 240 VAC | ¥755,267 | ||
H221NEI | 1 | 30 | 2PST | 3 | 8.9 " | 6" | 17.3 " | 3 HP @ 240 VAC | ¥183,500 | ||
H225 | 1 | 400 | 2PST | 2 | 27.6 " | 13.1 " | 50.2 " | 50 HP @ 250 VDC | ¥641,382 | ||
H225AWK | 3R、12 | 400 | 2PST | 2 | 26.2 " | 10.1 " | 46.2 " | 50 HP @ 250 VDC | ¥1,428,756 | ||
H225R | 3R | 400 | 2PST | 2 | 22 " | 11 " | 32 " | 50 HP @ 250 VDC | ¥913,934 | ||
H226 | 1 | 600 | 2PST | 2 | 27.6 " | 10.1 " | 50.2 " | 75 HP @ 240VAC、200 HP @ 240VAC、50 HP @ 250VDC | ¥1,325,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。