Square D Fa26060bc モールドケースサーキットブレーカ | Raptor Supplies 日本
スクエアD FA26060BC ノーヒューズサーキットブレーカ、600V、60A、2P | CE6ジャンクション

SQUARE D FA26060BC 配線用ブレーカ 600V 60A 2P

アイテム: CE6ジャンクション モデル:FA26060BC
¥139,091 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ60
フレーム型FA
Number of Poles2
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • Square D FA26060BC サーキットブレーカーは、通過する電流が事前に設定された設定を超えたときに回路を開くように設計されています。
  • 熱磁気トリップ機能を備えた単相構成により、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、深刻な電力サージに対して即座に対応します
  • 負荷側ラグ接続を備えた I-Line 取り付け機能により、取り付けと修理が迅速化されます。
  • ULリストおよびCSA認定の承認を満たしています

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles電圧価格
SQUARE D FA14040B モールドケースサーキットブレーカ、40 A、熱磁気トリップ | CE6GVB FA14040B401277¥34,734
見積依頼
SQUARE D FA14050A モールドケースサーキットブレーカ、50 A、熱磁気トリップ | CE6GVC FA14050A501277¥34,734
見積依頼
SQUARE D FA14050C モールドケースサーキットブレーカ、50 A、1 極、I ラインマウント | CE6GVD FA14050C501277¥34,734
見積依頼
SQUARE D FA22030AB モールドケースサーキットブレーカ、30 A、240 V、熱磁気 | CE6GVE FA22030AB302240¥90,177
見積依頼
SQUARE D FA22070BC モールドケースサーキットブレーカー、70 A、240 V、熱磁気 | CE6GVF FA22070BC702240¥98,563
見積依頼
SQUARE D FA22090AC モールドケースサーキットブレーカー、90 A、240 V、熱磁気 | CE6GVG FA22090AC902240¥98,563
見積依頼
SQUARE D FA22100AB モールドケースサーキットブレーカー、100 A、240 V、熱磁気 | CE6GVH FA22100AB1002240-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D FA26060BC 配線用ブレーカ 600V 60A 2P
¥139,091 /単価