SQUARE D EHB34080 ボルトオンサーキットブレーカー Eh 80 Amp 480vac 3p 14kaic@277v
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 14kAIC @ 277v |
アンプ | 80A |
フレーム型 | EH |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 480V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.9 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。