定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D EGB24125 ボルトオンサーキットブレーカー、125A、熱磁気式、35kAIC | CE6HYR

SQUARE D EGB24125 ボルトオンサーキットブレーカー、125A、熱磁気式、35kAIC

在庫あり
アイテム: CE6HYR モデル:EGB24125

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥268,801 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボルトオンサーキットブレーカ
アンプ125
フレーム型EGB
Number of Poles2
電圧480
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.11
船高(cm)9.4
船の長さ(cm)24.89
船幅(cm)15.24
原産国US

商品の詳細:

  • Square D EGB24125 EGB シリーズ回路ブレーカーは、過電流から回路を保護して火災の危険を防止します。
  • 熱磁気トリップを備えており、軽度の過負荷下での迷惑な吹き飛ばしを防ぎ、深刻な電力サージには即座に反応します。
  • サーキットブレーカーのトリップ状態を知らせるVisi-Tripインジケーターが装備されています
  • 安全な接続のために、12 ~ 2/0 AWG (アルミニウム) AWG および 14 ~ 2/0 AWG (銅) の範囲のワイヤ ゲージに対応します。
  • ULリスト

製品バリエーション

プロダクトモデルAC電圧定格アンプサイズ最大ワイヤーサイズNumber of Poles電圧幅(Width)価格
SQUARE DEGB14015ボルトオンサーキットブレーカ15a1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "¥23,412
SQUARE DEGB24015ボルトオンサーキットブレーカ15a2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "¥61,073
SQUARE DEGB34015ボルトオンサーキットブレーカ15a3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"¥93,373
SQUARE DEGB34050ボルトオンサーキットブレーカー50a3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2 / 0 AWG3-3"¥93,373
SQUARE DEGB34070ボルトオンサーキットブレーカ70a3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2 / 0 AWG3-3"¥118,759
SQUARE D EGB14020 モールドケースサーキットブレーカ、ボルトオン、20 A、240 VAC、1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-¥23,412
SQUARE DEGB14020EPDボルトオンサーキットブレーカEgb20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-¥207,454

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D EGB24125 ボルトオンサーキットブレーカー、125A、熱磁気式、35kAIC
¥268,801 /単価