定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DEGB16015ボルトオンサーキットブレーカEgb15 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYP

SQUARE D EGB16015 ボルトオンサーキットブレーカー EGB 15 Amp 277vac 1p 35kaic@480v

在庫あり
アイテム:AG8MYP モデル:EGB16015

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥29,691 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボルトオンサーキットブレーカ
AIC評価35kAIC @ 480V
アンプ15A
フレーム型EGB
GTIN785901235729
Number of Poles1
電圧277V
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.61
船高(cm)4.29
船の長さ(cm)26.19
船幅(cm)16.31

製品バリエーション

プロダクトモデルAC電圧定格アンプサイズ最大ワイヤーサイズNumber of Poles電圧幅(Width)価格
SQUARE DEGB14015ボルトオンサーキットブレーカ15a1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "¥23,412
SQUARE DEGB24015ボルトオンサーキットブレーカ15a2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "¥61,073
SQUARE DEGB34015ボルトオンサーキットブレーカ15a3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"¥93,373
SQUARE DEGB34050ボルトオンサーキットブレーカー50a3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2 / 0 AWG3-3"¥93,373
SQUARE DEGB34070ボルトオンサーキットブレーカ70a3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2 / 0 AWG3-3"¥118,759
SQUARE D EGB14020 モールドケースサーキットブレーカ、ボルトオン、20 A、240 VAC、1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-¥23,412
SQUARE DEGB14020EPDボルトオンサーキットブレーカEgb20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-¥207,454

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D EGB16015 ボルトオンサーキットブレーカー EGB 15 Amp 277vac 1p 35kaic@480v
¥29,691 /単価