SQUARE D EE50S3534H 変圧器 1 相 50kva 120/240v 出力
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
アイテム価格 | エネルギー効率の高い変圧器 |
色 | グレー |
深さ | 20 " |
エンクロージャー仕上げ | パウダーコーティング |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 2 |
エンクロージャタイプ | 屋内 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 37 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 600 VAC |
IP評価 | 14 |
取り付け | 床 |
出力電圧 | 120 / 240 VAC |
温度 立上り | 150度C |
VA評価 | 50kVA |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 188.69 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 53.85 |
船幅(cm) | 54.86 |
HSコード | 8504330020 |
モデル | 深さ | 入力電圧 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EE25S3H | 16 " | 240 / 480 VAC | 25kVA | ¥1,185,852 | |
EE37S3H | 20 " | 240 / 480 VAC | 37.5kVA | ¥1,203,136 | |
EE50S3H | 20 " | 240 / 480 VAC | 50kVA | ¥1,522,562 | |
EE25S3534H | 16 " | 600 VAC | 25kVA | ¥1,313,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。