SQUARE D D225NR 安全スイッチ 240VAC/DC 2PST 400 アンペア AC
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全スイッチ |
アンペアAC | 400 |
お問合せフォーム | 2PST |
深さ | 10.1 " |
デューティ | |
高さ | 30.6 " |
IP評価 | 14 |
材料 | 鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 3R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
電圧 | 240 VAC / DC |
幅(Width) | 22.2 " |
船の重量(kg) | 29.91 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 58.42 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。