スクエア D Bjl36015 モールドケースサーキットブレーカ | Raptor Supplies 日本
SQUARE D BJL36015 モールドケースサーキットブレーカ、フィードスルー、25kAIC、3 極、3 相 | CE6GUD

SQUARE D BJL36015 ノーヒューズサーキットブレーカ、フィードスルー、25kAIC、3 極、3 相

アイテム: CE6GUD モデル:BJL36015
¥246,905 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ15
フレーム型B.J.L.
Number of Poles3
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • Square D BJL36015 サーキットブレーカーは、接続された回路とデバイスを過負荷や短絡から保護するために設計されています
  • ラグ端子接続により配線が容易になり、追加の工具を必要とせずに構成を再配置できる内蔵 DIN レール機能が備わっています。
  • 軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、深刻な電力サージに即座に対応する熱磁気トリップユニット
  • 14 ~ 3 AWG の硬質ワイヤと 6 ~ 2 AWG の銅およびアルミニウムの細撚線をサポート
  • IEC 承認、UL リスト、CSA 認定および NEMA 定格

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ価格
SQUARE D BJL36100 PowerPact B サーキットブレーカー、100 A、3 極、熱磁気 | CE6GUE BJL36100100¥317,954
見積依頼
SQUARE D BJL36090 PowerPact B サーキットブレーカー、90 A、3 極、熱磁気 | CE6GUF BJL3609090¥317,954
見積依頼
SQUARE D BJL36060 PowerPact B サーキットブレーカー、690 VAC、3 極、65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL3606060¥246,905
見積依頼
SQUARE D BJL36080モールドケースサーキットブレーカ、25kAIC、480V、80A、3極| CE6HYC BJL3608080¥317,954
見積依頼
SQUARE D BJL36070 モールドケースサーキットブレーカ、70A、3P、25V で 480kAIC | CE6HYD BJL3607070¥317,954
見積依頼
SQUARE D BJL36040 PowerPact B サーキットブレーカー、40A、3P、25V で 480kAIC | CE6HYE BJL3604040¥246,905
見積依頼
SQUARE D BJL36030 ノーヒューズサーキットブレーカ、30A、3P、25kAIC、600VAC | CE6HYF BJL3603030¥246,905
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D BJL36015 ノーヒューズサーキットブレーカ、フィードスルー、25kAIC、3 極、3 相
¥246,905 /単価