スクエア D Bja260902 サーキットブレーカー、単相 | Raptor Supplies 日本
SQUARE D BJA260902 サーキットブレーカー、65 / 480VAC で 277kAIC、2 極、90A | CE6GTU

SQUARE D BJA260902 サーキットブレーカー、65 / 480VAC で 277kAIC、2 極、90A

アイテム:CE6GTU モデル:BJA260902
¥229,123 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ90
フレーム型BJA
Number of Poles2
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • Square D BJA260902 サーキットブレーカーは、敏感な電気機器を過電流や短絡から保護するために設計されています。
  • 瞬時および時間遅延トリップ機能により、深刻な電力サージに即座に対応し、軽度の過負荷でのトリップを回避します
  • I-Line スタイルのプラグイン設計により、コンパクトな配電盤に簡単に設置可能

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles価格
SQUARE D BJA260704 PocketPact モールドケースサーキットブレーカー、600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
見積依頼
SQUARE D BJA260702 PocketPact モールドケースサーキットブレーカー、600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702¥229,123
見積依頼
SQUARE D BJA260602 モールドケースサーキットブレーカー、2 極、70 A、熱磁気 | CE6GTN BJA260602602¥196,483
見積依頼
SQUARE D BJA260504 モールドケースサーキットブレーカー、2 極、50 A、熱磁気 | CE6GTP BJA260504502-
見積依頼
SQUARE D BJA260802 モールドケースサーキットブレーカー、熱磁気式、65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802¥229,123
見積依頼
SQUARE D BJA36110 サーキットブレーカー、65VAC で 480kAIC、3 極、600V | CE6GTR BJA361101103¥446,678
見積依頼
SQUARE D BJA36025 サーキットブレーカー、65kA 遮断容量、25A、三相、3 極、3V | CE600GTT BJA36025253¥247,075
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D BJA260902 サーキットブレーカー、65 / 480VAC で 277kAIC、2 極、90A
¥229,123 /単価