Square D Bja260602 タイプ Bja サーキットブレーカー、600 V | Raptor Supplies 日本
SQUARE D BJA260602 モールドケースサーキットブレーカー、2 極、70 A、熱磁気 | CE6GTN

SQUARE D BJA260602 モールドケースサーキットブレーカ、2 極、70 A、熱磁気式

アイテム:CE6GTN モデル:BJA260602
¥196,483 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ60
フレーム型BJA
Number of Poles2
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • Square DBJA260602過電流負荷または短絡から保護するように設計されたタイプBJAサーキットブレーカ
  • 逆送りアプリケーションに適した長時間および瞬時のトリップ機能の両方を提供する、交換不可能な熱磁気トリップを備えています
  • 簡単なインストールと修理を提供するI-Lineプラグインとロードラグ端子を備えています
  • 2極、単相構成、標準電流定格70 A、最大遮断容量65 kAIC、480 VAC
  • UL、IEC、CE規格に適合

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles価格
SQUARE D BJA260704 PocketPact モールドケースサーキットブレーカー、600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
見積依頼
SQUARE D BJA260702 PocketPact モールドケースサーキットブレーカー、600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702¥229,123
見積依頼
SQUARE D BJA260504 モールドケースサーキットブレーカー、2 極、50 A、熱磁気 | CE6GTP BJA260504502-
見積依頼
SQUARE D BJA260802 モールドケースサーキットブレーカー、熱磁気式、65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802¥229,123
見積依頼
SQUARE D BJA36110 サーキットブレーカー、65VAC で 480kAIC、3 極、600V | CE6GTR BJA361101103¥446,678
見積依頼
SQUARE D BJA36025 サーキットブレーカー、65kA 遮断容量、25A、三相、3 極、3V | CE600GTT BJA36025253¥247,075
見積依頼
SQUARE D BJA260902 サーキットブレーカー、65 / 480VAC で 277kAIC、2 極、90A | CE6GTU BJA260902902¥229,123
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D BJA260602 モールドケースサーキットブレーカ、2 極、70 A、熱磁気式
¥196,483 /単価