Square D Bja260804 Powerpact B サーキットブレーカー | Raptor Supplies 日本
SQUARE D BJA260804 PowerPact B Circuit Breaker, Toggle Control, 80A, 2 Pole | CE6JTK

SQUARE D BJA260804 PowerPact B サーキットブレーカー、トグル制御、80A、2 極

アイテム:CE6JTK モデル:BJA260804
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ80
フレーム型BJA
Number of Poles2
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

    SQUARE D BJA260804回路ブレーカーは、過負荷や短絡による損傷から電気システムを保護し、BC相接続に最適です。
  • 通過電流を最小限に抑え、機器の保護を強化するためのデュアルブレーク回転接点
  • パネルボードおよび配電盤アプリケーションでの簡単な取り付けと取り外しを可能にするロードラグ付きの独自のI-Lineスタイルプラグイン取り付けスタイル
  • 14〜2AWGの範囲のサイズのアルミニウムまたは銅線に対応

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles価格
SQUARE D BJA260704 PocketPact モールドケースサーキットブレーカー、600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
見積依頼
SQUARE D BJA260702 PocketPact モールドケースサーキットブレーカー、600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702¥229,123
見積依頼
SQUARE D BJA260602 モールドケースサーキットブレーカー、2 極、70 A、熱磁気 | CE6GTN BJA260602602¥196,483
見積依頼
SQUARE D BJA260504 モールドケースサーキットブレーカー、2 極、50 A、熱磁気 | CE6GTP BJA260504502-
見積依頼
SQUARE D BJA260802 モールドケースサーキットブレーカー、熱磁気式、65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802¥229,123
見積依頼
SQUARE D BJA36110 サーキットブレーカー、65VAC で 480kAIC、3 極、600V | CE6GTR BJA361101103¥446,678
見積依頼
SQUARE D BJA36025 サーキットブレーカー、65kA 遮断容量、25A、三相、3 極、3V | CE600GTT BJA36025253¥247,075
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D BJA260804 PowerPact B サーキットブレーカー、トグル制御、80A、2 極