Square D Bja260501 2p 標準サーキットブレーカー | Raptor Supplies 日本
SQUARE D BJA260501 Molded Case Circuit Breaker, 600VAC, 2 Poles, 1 Phase | CE6HXK

SQUARE D BJA260501 配線用遮断器、AC600V、2極、1相

アイテム: CE6HXK モデル:BJA260501
¥191,406 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ50
フレーム型BJA
Number of Poles2
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • Square D BJA260501 サーキットブレーカーは、過負荷や短絡による電気機器の損傷を防ぐように設計されています。
  • 瞬時および長時間の電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニット
  • 独自の I-Line スタイルのプラグイン取り付けにより、設置とメンテナンスが簡単になり、バスバー用途に適しています
  • 14AWGから2AWGのサイズのアルミニウム/銅線に対応するための負荷側ラグ端子を装備
  • UL、IEC、CE、CCC、NEMA規格に適合

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles価格
SQUARE D BJA260704 PocketPact モールドケースサーキットブレーカー、600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
見積依頼
SQUARE D BJA260702 PocketPact モールドケースサーキットブレーカー、600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702¥229,123
見積依頼
SQUARE D BJA260602 モールドケースサーキットブレーカー、2 極、70 A、熱磁気 | CE6GTN BJA260602602¥196,483
見積依頼
SQUARE D BJA260504 モールドケースサーキットブレーカー、2 極、50 A、熱磁気 | CE6GTP BJA260504502-
見積依頼
SQUARE D BJA260802 モールドケースサーキットブレーカー、熱磁気式、65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802¥229,123
見積依頼
SQUARE D BJA36110 サーキットブレーカー、65VAC で 480kAIC、3 極、600V | CE6GTR BJA361101103¥446,678
見積依頼
SQUARE D BJA36025 サーキットブレーカー、65kA 遮断容量、25A、三相、3 極、3V | CE600GTT BJA36025253¥247,075
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D BJA260501 配線用遮断器、AC600V、2極、1相
¥191,406 /単価