定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D BJA260204 PowerPact B サーキットブレーカー、600Y / 347VAC、3 極 | CE6HXX

SQUARE D BJA260204 PowerPact B サーキットブレーカー、600Y / 347VAC、3 極

在庫あり
アイテム:CE6HXX モデル:BJA260204

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥201,935 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー
アンプ20
フレーム型BJA
GTIN3606486281758
Number of Poles2
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.31
船高(cm)11.58
船の長さ(cm)29.85
船幅(cm)20.02
原産国US

商品の詳細:

  • Square D BJA260204 サーキットブレーカーは、フィーダおよび分岐回路保護動作における迅速な短絡遮断用に設計されています
  • 14〜2AWGのサイズの銅またはアルミニウム配線に対応できます
  • 長時間および瞬時の電流制限保護を提供する熱磁気トリップユニットを備えています
  • -25~70℃の範囲の周囲温度で動作可能
  • UL 認定および NEMA 評価

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles価格
SQUARE D BJA260704 PocketPact モールドケースサーキットブレーカー、600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
見積依頼
SQUARE D BJA260702 PocketPact モールドケースサーキットブレーカー、600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
見積依頼
SQUARE D BJA260602 モールドケースサーキットブレーカー、2 極、70 A、熱磁気 | CE6GTN BJA260602602¥212,361
見積依頼
SQUARE D BJA260504 モールドケースサーキットブレーカー、2 極、50 A、熱磁気 | CE6GTP BJA260504502-
見積依頼
SQUARE D BJA260802 モールドケースサーキットブレーカー、熱磁気式、65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802¥229,293
見積依頼
SQUARE D BJA36110 サーキットブレーカー、65VAC で 480kAIC、3 極、600V | CE6GTR BJA361101103¥1,368,976
SQUARE D BJA36025 サーキットブレーカー、65kA 遮断容量、25A、三相、3 極、3V | CE600GTT BJA36025253¥262,534

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D BJA260204 PowerPact B サーキットブレーカー、600Y / 347VAC、3 極
¥201,935 /単価