定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D BGA36050 サーキットブレーカー、50A、3 極、600Y/347VAC、18KA、I ライン、熱磁気 | CE6HWM FH36050

SQUARE D BGA36050 サーキットブレーカー、50A、3 極、600Y/347VAC、18KA、I ライン、熱磁気

在庫あり
アイテム:CE6HWM モデル:BGA36050相互参照: FH36050

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥194,103 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー
アンプ50
フレーム型BGA
GTIN3606481153784
Number of Poles3
製品データシートスクエア-d-bga36050.pdf
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.73
船高(cm)14.73
船の長さ(cm)29.72
船幅(cm)19.56
原産国US

商品の詳細:

  • Square D BGA36050 サーキットブレーカーは、過電流や短絡から敏感な回路を保護するための産業用制御パネルおよび配電機器での使用に適しています。
  • ユニークな I-Line スタイルのプラグイン機能により、あらゆる種類の配電盤や配電盤に簡単に調整できます
  • 軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、深刻な電力サージに即座に対応するための長時間および瞬間的な電流制限機能
  • UL、CSA、およびIEC規格に適合

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles価格
SQUARE D BGA260504 サーキットブレーカー、50A、2 極、600Y/347VAC、18kA、I ライン、熱磁気 | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
見積依頼
SQUARE D BGA260502 サーキットブレーカー、50A、2 極、600Y/347VAC、18kA、I ライン、熱磁気 | CE6GRB FH26050AC BGA260502502¥183,597
SQUARE D BGA260501 サーキットブレーカー、50A、2 極、600Y/347VAC、18kA、I ライン、熱磁気 | CE6GRC FH26050AB BGA260501502¥289,518
SQUARE D BGA260404 サーキットブレーカー、40A、2 極、600Y/347VAC、18KA、I ライン、熱磁気 | CE6GRD FH26040BC BGA260404402¥183,597
SQUARE D BGA260402 サーキットブレーカー、40A、2 極、600Y/347VAC、18kA、I ライン、熱磁気 | CE6GRE FH26040AC BGA260402402¥183,597
SQUARE D BGA260401 サーキットブレーカー、40A、2 極、600Y/347VAC、18kA、I ライン、熱磁気 | CE6GRF FH26040AB BGA260401402¥183,597
SQUARE D BGA260302 サーキットブレーカー、30A、2 極、600Y/347VAC、18kA、I ライン、熱磁気 | CE6GRG FH26030AC BGA260302302¥183,597

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D BGA36050 サーキットブレーカー、50A、3 極、600Y/347VAC、18KA、I ライン、熱磁気
¥194,103 /単価