入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 525V AC |
アクチュエータタイプ | トグル |
アンプ | 60A |
遮断器のタイプ | スタンダード |
深さ | 3.5 " |
サイズ | 125A |
フレーム型 | BDA |
GTIN | 3606481152640 |
高さ | 5.39 " |
最大AIRレーティング | 14Y/600V ACで347kA |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 158度F |
最大ワイヤーサイズ | 2 AWG |
最小動作温度 | -13度F |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
取り付けスタイル | アイライン |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
相接続 | ABC |
旅行タイプ | 熱磁気 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
幅(Width) | 3.19 " |
船の重量(kg) | 1.88 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 20.6 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。