SQUARE D BDA36040 配線用遮断器 40A 極数 3 Bdaシリーズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 525V AC |
アクチュエータタイプ | トグル |
アンプ | 40A |
遮断器のタイプ | スタンダード |
深さ | 3.5 " |
サイズ | 125A |
フレーム型 | BDA |
高さ | 5.39 " |
最大AIRレーティング | 25 /277VACで408kA |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 158度F |
最大ワイヤーサイズ | 2 AWG |
最小動作温度 | -13度F |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
取り付けスタイル | アイライン |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
相接続 | ABC |
旅行タイプ | 熱磁気 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
幅(Width) | 3.19 " |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。