Square D Bda260602 サーキットブレーカー、2 極 | Raptor Supplies 日本
SQUARE D BDA260602 モールドケースサーキットブレーカー、60A、AC 相接続、600 V | CE6GQV

SQUARE D BDA260602 モールドケースサーキットブレーカ、60A、AC 相接続、600 V

アイテム: CE6GQV モデル:BDA260602
¥133,459 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ60
フレーム型BDA
Number of Poles2
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • Square D BDA260602 PowerPact B 回路ブレーカーは、流出電流と流入電流の間の不均衡が発生した場合に電源を遮断するために使用されます。 逆送り用途に最適
  • 完全な保護のため、IP40 IEC 60529 定格の密閉型フロント カバーに入っています。
  • 定格 60 A の熱磁気トリップは、長時間および瞬時の両方のトリップ機能を提供します
  • AC フェーズ接続を備えた I-Line スタイルのプラグインにより、安全な操作のための確実な接続が保証されます
  • 負荷側機械式ラグ端子は、14 ~ 2/0 AWG のサイズのアルミニウムおよび銅線に対応します

製品バリエーション

プロダクトモデルAC電圧定格アンプNumber of Poles価格
SQUARE D BDA34125Y サーキットブレーカー、125A、I ラインスタイル、25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253¥268,529
見積依頼
SQUARE D BDA261002 サーキットブレーカー、2 極、100A、トグル、固定トリップ、単相 | CE1GQB BDA261002-1002¥147,467
見積依頼
SQUARE D BDA261001 モールドケースサーキットブレーカー、2 極、熱磁気トリップ | CE6GQC BDA261001-1002¥147,467
見積依頼
SQUARE D BDA260802 タイプ BDA サーキット ブレーカー、単相、1A、80 極、I ライン マウント | CE2GQD BDA260802-802¥147,467
見積依頼
SQUARE D BDA34015Y タイプ BDA サーキットブレーカ、15 A、3 極、熱磁気トリップ | CE6GQE BDA34015Y-153¥144,905
見積依頼
SQUARE D BDA34090Y タイプ BDA サーキットブレーカ、90 A、3 極、熱磁気トリップ | CE6GQF BDA34090Y-903¥177,432
見積依頼
SQUARE D BDA34070Y タイプ BDA サーキットブレーカ、70 A、2 極、熱磁気トリップ | CE6GQG BDA34070Y-703¥177,432
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D BDA260602 モールドケースサーキットブレーカ、60A、AC 相接続、600 V
¥133,459 /単価