入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラグキット |
アンプ | 250 |
ケーブル材質 | アルミニウム、銅 |
接続場所 | 上流、下流 |
定格電流 | 200A-250A |
含まれています | (3)メカニカルラグ |
材料 | アルミニウム |
装着タイプ | ネジによる |
製品データシート | スクエア-d-al250jd.pdf |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8538908020 |
A. アルミニウム ラグは、より線と単線アルミニウム導体の両方で動作するように設計されています。
A. 安全で信頼性の高い接続を実現するための、適切な圧着技術、トルク仕様、清潔で適切に剥かれた導体。
A. 取り付けプロセスには、ワイヤーの皮をむき、ラグをワイヤーに圧着し、適切なトルク仕様を使用して目的のコンポーネントにラグをしっかりと取り付けることが含まれます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。