APPROVED VENDOR 2FDJ4 ドラムミキサー 直径 4 1/2 インチ 高粘度
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
アイテム価格 | ドラムミキサー |
構造 | 塗装鋼 |
頭径 | 4.5 " |
ヘッド形式 | スパイラル |
長さ | 24.5 " |
マックス。 RPM | 500 |
軸径 | 7/16 "六角 |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。