入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
アンプ | 40 |
ブロック素材 | ナイロン |
色 | ナチュラル |
接続タイプ | スクリュークランプ |
深さ | 1.8 " |
高さ | 1.48 " |
最大ワイヤーサイズ | 12 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 18 AWG |
装着タイプ | DIN |
接続数 | 2 |
Number of Poles | 1 |
温度。 範囲 | -40度から275度F |
温度評価 | -40から257 F |
端子タイプ | セルフリフティング圧力ワイヤコネクタ |
電圧 | 600 |
幅(Width) | 569040 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8536904000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。