定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D9070T100D3トランスイン208vOut120v 100va | AG7BTT 4R834

SQUARE D 9070T100D3 変圧器入力 208v 出力 120v 100va

在庫あり
アイテム:AG7BTT モデル:9070T100D3相互参照:4R834

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥41,805 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item制御トランス
深さ3.38 "
エンクロージャー仕上げエポキシ樹脂ワニス
高さ2.89 "
Hz50/60
入力電圧208 VAC
取り付けパネル
出力電圧120 VAC
1
温度 立上り55度C
トランスタイプフィンガーセーフ
VA評価100VA
幅(Width)3.34 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.76
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)10.41
船幅(cm)10.92
HSコード8504314065

商品の詳細:

  • 融合(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルVA評価深さ高さ幅(Width)Hz入力電圧取り付け出力電圧価格
SQUARE D9070T200D2トランス入力240 / 480v出力24v200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACパネル24 VAC¥68,546
SQUARE D9070T100D20トランスIn208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480VACパネル120 VAC¥54,336
SQUARE D9070T200D23トランスイン120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACパネル24 VAC¥68,546
SQUARE D9070T150D3トランスイン208vOut120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACパネル120 VAC¥52,685
SQUARE D9070T200D3トランスイン208vOut120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACパネル120 VAC¥68,546
SQUARE D9070T150D14トランスイン208vOut24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACパネル24 VAC¥52,685
SQUARE D9070T200D13トランスIn120vOut12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACパネル12 / 24 VAC¥68,546

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D 9070T100D3 変圧器入力 208v 出力 120v 100va
¥41,805 /単価