入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | ディップスイッチ |
基底型 | オクタル |
コイル定格 | 2VA |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
電気的接続 | ソケット |
演算 | オフディレイ、オンディレイ、インターバル、ワンショット、リピートサイクル |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 999分。 |
最小時間設定 | 0.05秒。 |
取り付け | プラグイン |
関数の数 | 5 |
操作機能 | 1、2、4、5、6 |
ピン | 11 |
ソケット | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 |
ソケットコード | B |
ステータスインジケータ | なし |
UPC | 785901053880 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536490080 |
モデル | コイルボルト | 演算 | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9050JCK70V24 | 240 VAC | オフディレイ、オンディレイ、インターバル、ワンショット、リピートサイクル | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ¥42,009 | |
9050JCK70V14 | 24 VAC / DC | オフディレイ、オンディレイ、インターバル、ワンショット、リピートサイクル | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ¥42,009 | |
9050JCK60V24 | 240 VAC | 遅延時 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥39,346 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。