Square D 9050jck27v20 | タイマー リレー 30 最小 11 ピン 10a Dpdt 120v | 5b390 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D9050JCK27V20タイマーリレー30分11ピン10aDpdt 120v | AG7CJD 5B390

SQUARE D 9050JCK27V20 タイマーリレー 30 最小 11 ピン 10a Dpdt 120v

在庫あり
アイテム:AG7CJD モデル:9050JCK27V20相互参照:5B390

入手する 5月 10, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,016 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格時間遅延リレー
調整方法調整不可
基底型オクタル
コイル定格2VA
コイルボルト120 VAC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)10A
お問合せフォームDPDT
コンタクト材料銀合金
電気的接続ソケット
演算オフ遅延
グリーン認証またはその他の認定RoHS対応
Hz50/60
最大時間設定30分。
最小時間設定0.30秒。
取り付けプラグイン
操作機能2
ピン11
ソケット6X156, 1EGP2, 1EGP4
ソケットコードB

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)10.92
船の長さ(cm)6.6
船幅(cm)4.83
HSコード8536490080

製品バリエーション

プロダクトモデル演算最大時間設定最小時間設定ピンソケット価格
SQUARE D9050JCK24V20タイマーリレー120秒11ピン10aDpdt 120v | AF9FVL 2DZ07 9050JCK24V20オフ遅延120秒。1.20秒。116X156, 1EGP2, 1EGP4¥25,544
SQUARE D9050JCK37V20タイマーリレー30分8ピン10aDpdt 120v | AF9FVN 2DZ16 9050JCK37V20インターバル遅延30分。0.30秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥23,963
SQUARE D9050JCK46V20タイマーリレー10分11ピン10aDpdt 120v | AF9FVP 2DZ17 9050JCK46V20ワンショット10分。6.00秒。116X156, 1EGP2, 1EGP4¥26,957
SQUARE D9050JCK60V20タイマーリレー999最小8ピン10aDpdt 120v | AG7CHY 5B385 9050JCK60V20遅延時999分。0.05秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥41,458
SQUARE D9050JCK52V20タイマーリレー30秒8ピン10aDpdt 120v | AG7CJA 5B387 9050JCK52V20サイクルを繰り返す30秒。0.30秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥35,704
SQUARE D9050JCK42V20タイマーリレー30秒11ピン10aDpdt 120v | AG7CJB 5B388 9050JCK42V20ワンショット30秒。0.30秒。116X156, 1EGP2, 1EGP4¥25,189
SQUARE D9050JCK31V20タイマーリレー10秒8ピン10aDpdt 120v | AG7CJC 5B389 9050JCK31V20インターバル遅延10秒。0.10秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥21,305

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D 9050JCK27V20 タイマーリレー 30 最小 11 ピン 10a Dpdt 120v
¥26,016 /単価