入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力スイッチ |
AC接点定格 | 10A @ 480V |
Action | スタンダード |
作動タイプ | ダイアフラム |
お問合せフォーム | SPDT |
DCコンタクトレーティング | 0.11A @ 250V、0.22A @ 125V |
差動プローブ | 9から35へのpsi |
住宅の高さ | 11 1 / 8 " |
NEMA評価 | 7、9 |
ポート数 | 1 |
ポートサイズ | 1/4 18" |
ポートタイプ | FNPT |
圧力範囲 | 3から150へのpsi |
製品データシート | square-d-9012gar5.pdf |
レンジ | 3から150へのpsi |
UPC | 785901025085 |
船の重量(kg) | 4.4 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 17.02 |
原産国 | MX |
A. 動作温度は -10 ~ 185 °F です。
A. 電気接続用のネジ クランプ端子と、流体用の 0.25 インチ 18 NPTF 接続が付いています。
A. 5000000 サイクル。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 工場出荷時のオン/オフ設定 | AC接点定格 | Action | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-480V | 手動切り替えアクション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9012GNG5 | 圧力スイッチ | 75のプサイ | 10A @ 480V | スタンダード | - | - | - | - | ¥76,219 | ||
9012GNG6 | 圧力スイッチ | - | 10A @ 480V | スタンダード | - | - | - | - | ¥85,467 | ||
9012GAW5G18 | 圧力スイッチ | - | - | スタンダード | - | - | - | - | ¥118,585 | ||
9012GCW1G18 | 圧力スイッチ | - | - | スタンダード | - | - | - | - | ¥205,436 | ||
9013FHG12J52M1 | 圧力スイッチ | 95 / 125 psi | 10A @ 575V | スタンダード | 1.5 | 2 | 1 | 自動/オフ | ¥9,991 | ||
9013FHG24J27M1X | 圧力スイッチ | 80 / 100 psi | 10A @ 575V | スタンダード | 2 | 3 | 1 | 自動/オフ | ¥19,499 | ||
9013FHG2J27M1 | 圧力スイッチ | 80 / 100 psi | 10A @ 575V | スタンダード | 1.5 | 2 | 1 | 自動/オフ | ¥9,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。