入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 厳しいデューティリミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーヘッド、レバーなし |
アンプ | 20 |
ボディ材質 | 亜鉛 |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 2.44 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 4.66 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | CW / CCW、維持 |
NEMA評価 | 1、2、4、12、13 |
操作力 | 12インチポンド |
動作温度 範囲 | -10度から185度F |
旅行 | 810 |
定格電圧 | 600AC / DC |
幅(Width) | 2.25 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | ムーブメント | 操作力 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007FTUD5 | 3.41 " | 5.09 " | CCW | 12インチポンド | 880 | ¥149,835 | ||
9007FTUB4 | 3.41 " | 4.66 " | CW / CCW | 12インチポンド | 810 | ¥152,993 | ||
9007TSB1 | 2.44 " | 4.66 " | CW / CCW | 10インチポンド | 880 | ¥112,149 | ||
9007TUD5 | 2.44 " | 5.09 " | CCW | 12インチポンド | 880 | ¥112,850 | ||
9007TUB5 | 2.44 " | 4.66 " | CCW | 12インチポンド | 880 | ¥118,339 | ||
9007TUB4 | 2.44 " | 4.66 " | CW / CCW | 12インチポンド | 810 | ¥107,850 | ||
9007TUB1 | 2.44 " | 4.66 " | CW | 12インチポンド | 880 | ¥116,507 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。