入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 25 |
コイルボルト | 480 VAC |
深さ | 4.09 " |
高さ | 6.73 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-240V | 5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 15 |
HP @ 3フェーズ-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 3 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 11.94 |
原産国 | CN |
モデル | HP @ 3フェーズ-575V | アンペアAC | コイルボルト | 幅(Width) | 深さ | 高さ | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-240V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8911DPSG13V02 | 5 | 20 | 120 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 1.5 | 3 | ¥90,950 | |
8911DPSG13V06 | 5 | 20 | 480 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 1.5 | 3 | ¥90,950 | |
8911DPSG13V09 | 5 | 20 | 208から240 VACへ | 6" | 5.56 " | 1" | 1.5 | 3 | ¥90,950 | |
8911DPSG23V02 | 10 | 25 | 120 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ¥54,336 | |
8911DPSG23V06 | 10 | 25 | 480 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ¥93,302 | |
8911DPSG23V09 | 20 | 25 | 208から240 VACへ | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ¥93,302 | |
8911DPSG33V02 | 15 | 30 | 120 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ¥103,600 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。