定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D8910DPA42V02コンタクタ120vac40a2pオープン| AG7DJV 5KAL0

SQUARE D 8910DPA42V02 コンタクタ 120vac 40a 2p オープン

在庫あり
アイテム:AG7DJV モデル:8910DPA42V02相互参照:5KAL0

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,844 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item接触器
Action非反転
コイルボルト120 VAC
コンタクタタイプ明確な目的
深さ3.12 "
エンクロージャタイプOpen
全負荷アンペア-誘導性40
全負荷アンペア-抵抗性50
高さ4"
HP @ 1フェーズ-120V3
HP @ 1フェーズ-230V7.5
HP @ 3フェーズ-230V10
HP @ 3フェーズ-480V20
HP @ 3フェーズ-575V20
Hz50/60
Number of Poles2
幅(Width)2.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.46
船高(cm)6.4
船の長さ(cm)10.21
船幅(cm)7.9
HSコード8536490065

製品バリエーション

プロダクトモデルHP @ 3フェーズ-230Vコイルボルト深さHP @ 3フェーズ-480VHP @ 3フェーズ-575VNumber of Poles幅(Width)全負荷アンペア-誘導性価格
SQUARE D8910DPA62V14コンタクタ24vac60a2pオープン| AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "60¥48,483
SQUARE D8910DPA63V09コンタクタ208 / 240vac 60a3pオープン| AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "60¥36,955
SQUARE D8910DPA93V02コンタクタ120vac90a3pオープン| AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "90¥101,070
SQUARE D8910DPA93V09コンタクタ208 / 240vac 90a3pオープン| AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "90¥70,389
SQUARE D8910DPA72V09コンタクタ208 / 240vac 75a2pオープン| AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "75¥69,074
SQUARE D8910DPA92V09コンタクタ208 / 240vac 90a2pオープン| AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "90¥86,109
SQUARE D 8910DPA52V06 コンタクタ 480vac 50a 2p オープン | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "50¥44,197

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D 8910DPA42V02 コンタクタ 120vac 40a 2p オープン
¥14,844 /単価