入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接触器 |
Action | 非反転 |
コイルボルト | 277 VAC |
コンタクタタイプ | 明確な目的 |
深さ | 3.12 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア-誘導性 | 25 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 35 |
高さ | 4" |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
HP @ 3フェーズ-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 2 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536490065 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-230V | コイルボルト | 深さ | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | Number of Poles | 幅(Width) | 全負荷アンペア-誘導性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8910DPA62V14 | 25 | 24 VAC | 3.67 " | 30 | 30 | 2 | 2.56 " | 60 | ¥48,483 | ||
8910DPA63V09 | 25 | 208 / 240 VAC | 3.67 " | 30 | 30 | 3 | 2.56 " | 60 | ¥36,955 | ||
8910DPA93V02 | 30 | 120 VAC | 4.37 " | 50 | 50 | 3 | 3.39 " | 90 | ¥101,070 | ||
8910DPA93V09 | 30 | 208 / 240 VAC | 4.37 " | 50 | 50 | 3 | 3.39 " | 90 | ¥70,389 | ||
8910DPA72V09 | 25 | 208 / 240 VAC | 4.37 " | 40 | 40 | 2 | 3.39 " | 75 | ¥69,074 | ||
8910DPA92V09 | 30 | 208 / 240 VAC | 4.37 " | 50 | 50 | 2 | 3.39 " | 90 | ¥86,109 | ||
8910DPA52V06 | 15 | 480 VAC | 3.67 " | 30 | 30 | 2 | 2.56 " | 50 | ¥44,197 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。