入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 逆転 |
アンペアAC | 9 |
補助連絡先フォーム | 1NO |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 5.31 " |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 6.91 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-460V | 2 |
HP @ 3フェーズ-480V | 2 |
HP @ 3フェーズ-575V | 2 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 00 |
Number of Poles | 3 |
過負荷リレーアンプ設定 | 3〜9A |
スタータータイプ | NEMAスタイル |
幅(Width) | 7.13 " |
船の重量(kg) | 4.43 |
船高(cm) | 17.2 |
船の長さ(cm) | 10.72 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-480V | アンペアAC | 深さ | HP @ 3フェーズ-575V | NEMAサイズ | 過負荷リレーアンプ設定 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8736SEO2V02H30S | 50 | 90 | 7" | 50 | 3 | 30〜90A | 12.72 " | 7.97 " | ¥843,429 | ||
8736SFO3V02H30S | 100 | 135 | 7" | 100 | 4 | 45〜135A | 14.25 " | 11.69 " | ¥1,921,663 | ||
8736SBO4V02H30S | 5 | 18 | 7.2 " | 5 | - | 6〜18A | 5.3 " | 7" | ¥243,909 | ||
8736SCO8V02H30S | 10 | 27 | 7.2 " | 10 | 1 | 9〜27A | 5.3 " | 7" | ¥283,071 | ||
8736SDO2V02H30S | 25 | 45 | 9" | 25 | 2 | 15〜45A | 6" | 8.5 " | ¥629,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。