アイテム価格 | NEMA非ヒューズコンビネーションスターター |
アンペアAC | 27 |
補助連絡先フォーム | 補助連絡先なし |
コイルボルト | 120 VAC |
制御トランス | いいえ |
NEMAサイズ | 1 |
演算子 | いいえ |
過負荷リレーアンプ設定 | 溶ける合金 |
表示灯 | いいえ |
短絡保護 | 非溶融 |
旅行クラス | 20 |
UPC | 785901045946 |
船の重量(kg) | 14.97 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8536504000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。